VALVE EV251B 12B G 12N NC688 BB230AS 032U538131
ELETTROVALVOLA EV251B 2/2 NF G1/2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Danfoss:032U538131
Rubix:160000000691184
Produttore:032U538131
EAN:5702423292530


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola orifizio: 12 mm tensione: 220 v 50 hz |
|---|---|
| Tipo di raccordo | 1/2 |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : VALVE EV251B 12B G 12N NC688 BB230AS 032U538131
Pressione differenziale 0 - 10 bar. Temperatura del fluido da -10° a +90°C. Viscosità 50 cSt max. Funziona a pressione differenziale (Delta P = 0 bar). Guarnizione in NBR. Valvola fornita completa.
Applicazioni
Per acqua, olio, aria compressa e fluidi neutri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 588 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola orifizio: 12 mm tensione: 220 v 50 hz |
| Tipo di raccordo | 1/2 |
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 230 V |
| Connessione | g1/2 (iso228/1) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 90 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione