Riferimenti
Asco:43004416
Rubix:160000001440587
Produttore:43004416
EAN:3661475007139






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 189 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | m12 |
| Materiale del corpo | plastica |
Dettagli del prodotto : STANDARD COIL SIZE 22 2,5 W CLASS F 24 V 50/60HZ 43004416
Dimensione bobina 22 - 50/60 Hz classe F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 189 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | m12 |
| Materiale del corpo | plastica |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | spade plug (connector size 22, en 175301-803 form b; 11 mm) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione