SOLENOID VALVE 2/2NF BRASS NBR DN15 G1/2 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH COIL WITH CONNECTOR E238D008-001
Elettrovalvola 2/2 NC Serie 238
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Asco:E238D008-001
Rubix:999200520045900
Produttore:E238D008-001


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 2/2 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | 1/2 |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : SOLENOID VALVE 2/2NF BRASS NBR DN15 G1/2 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH COIL WITH CONNECTOR E238D008-001
Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione dell'aria, processi di imballaggio, sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, ecc. Campo di temperatura da 0 a 130°C. Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)
Applicazioni
Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2/2 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | 1/2 |
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | g 1/2 (din 259 / iso 228) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 85 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione