6213-EV-A20,0BBMSGM85-5-110/50-08 00221632

TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221632
Rubix:999190900098404
Produttore:221632
6213-EV-A20,0BBMSGM85-5-110/50-08 00221632

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A20,0BBMSGM85-5-110/50-08 00221632


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale del corpoottone
Tensione110 V
Connessioneg 3/4
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
138,00 IVA esclusa
/ Unità
168,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione