6281-EV-B25,0BBMSGM86-5-024/DC-08 00221940

ELETTROVALVOLE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bürkert:221940
Rubix:999190900098236
Produttore:221940
6281-EV-B25,0BBMSGM86-5-024/DC-08 00221940

Riepilogo info tecniche

Tipologianormalmente aperta
Tipo di raccordofilettatura interna 1 pollice
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6281-EV-B25,0BBMSGM86-5-024/DC-08 00221940


La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata. Per il funzionamento della valvola è sempre richiesta una pressione differenziale minima. In base all'applicazione sono disponibili diversi materiali per la membrana e differenti principi di funzionamento. Il corpo in ottone standard soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. La gamma dei corpi è completata da una variante in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata nella tecnologia a doppia bobina. È possibile fornire la valvola con un'azionamento manuale per una manutenzione e messa in servizio semplici.
ELETTROVALVOLA Modello:6281 Attacco:1" Numero Vie:2/2 Tensione:24V Tipologia:NORMALMENTE APERTA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologianormalmente aperta
Tipo di raccordofilettatura interna 1 pollice
Materiale del corpoottone
Tensione24 V
Connessioneinternal thread - g1
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Codice doganale84818079
286,88 IVA esclusa
/ Unità
349,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione