Riferimenti
SMC:SY3120-5G-C4-Q
Rubix:999221025038273
Produttore:SY3120-5G-C4-Q
EAN:3618036193220

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | plug-in |
| Materiale del corpo | acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00098174-ARTICOLO SY3120-5G-C4-Q
Migliori prestazioni e affidabilità del prodotto. Hanno la stessa larghezza di valvola dei loro predecessori, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. Le dimensioni della valvola possono essere ridotte. Si risparmia energia e spazio.
Punti di forza
Aumento del flusso
Il consumo di energia è ridotto dal circuito di risparmio energetico
Risparmio di spazio/miglioramento dell'operatività
Il consumo di energia è ridotto dal circuito di risparmio energetico
Risparmio di spazio/miglioramento dell'operatività
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | plug-in |
| Materiale del corpo | acciaio zincato |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | one-touch fitting for ø4 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione