00043399-5/2 SINGLE SOL 24VDC VALVE SYJ3120-5LOZ-M3-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ3120-5LOZ-M3-Q
Rubix:999181100022373
Produttore:SYJ3120-5LOZ-M3-Q
00043399-5/2 SINGLE SOL 24VDC VALVE SYJ3120-5LOZ-M3-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordorc
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043399-5/2 SINGLE SOL 24VDC VALVE SYJ3120-5LOZ-M3-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordorc
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Tensione24 V
Connessionem3 x 0,5
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
60,04 IVA esclusa
/ Unità
73,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione