VALVOLA ELETTROMAGNETICA RA14-5/2XX-AR-NO_COIL 0820023990
Distributore pneumatico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0820023990
Rubix:999180700012937
Produttore:0820023990


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore |
|---|---|
| Tipo di raccordo | pneumatico |
| Materiale del corpo | plastica |
Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTROMAGNETICA RA14-5/2XX-AR-NO_COIL 0820023990
Valvola a solenoide
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distributore |
|---|---|
| Tipo di raccordo | pneumatico |
| Materiale del corpo | plastica |
| Connessione | g 1/4 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione