00162854-ARTICOLO SYJ314M-5G-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ314M-5G-Q
Rubix:999221025040420
Produttore:00162854
00162854-ARTICOLO SYJ314M-5G-Q

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00162854-ARTICOLO SYJ314M-5G-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 10

    Function: 1 (Normally Closed)
    Piping: 4 (Base Mounted)
    Body Option: M (Common EXH)
    Specifications: Standard
    Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
    Connector Cable: None
    Surge Suppressor: None
    Manual Override: None
    Port Size: w/o Subplate
    Option: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Materiale del corpoacciaio zincato
    Tensione24 V
    Connessionecable outlet (without plug/connector option; grommet, 300 mm lead wire)
    Max. Temperatura d'impiego50 °C
    Pressione minima di esercizio1,5 bar
    Pressione massima di esercizio7 bar
    49,65 IVA esclusa
    / Unità
    60,57 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione