Riferimenti
Aventics:R412006269
Rubix:999180700036711
Produttore:R412006269


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola 3/2 direzionale |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA DI CHIUSURA AS2-SOV-G038-024 R412006269
Valvola 3/2 direzionale, a comando elettrico, Serie AS2-SOV
Punti di forza
Attacco aria compressa G 1/4
Attacco tubo
Attacco elettrico: Connettore, M12x1
ATEX opzionale
Attacco aria compressa G 1/4
Attacco tubo
Attacco tubo
Attacco elettrico: Connettore, M12x1
ATEX opzionale
Attacco aria compressa G 1/4
Attacco tubo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola 3/2 direzionale |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g |
| Materiale del corpo | plastica |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | g 3/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione