VALVE EV250B 12BD G 12E NC000 032U5252

EV250

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Danfoss:032U5252
Rubix:160000000689157
Produttore:032U5252
EAN:5702423179152
VALVE EV250B 12BD G 12E NC000 032U5252
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordog
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVE EV250B 12BD G 12E NC000 032U5252


VALVE EV250B 12BD G 12E NC000

Applicazioni

Chiuso e scarico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso534 g
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordog
Materiale del corpoottone
Connessioneg 1/2 (iso 228-1)
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego140 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDK
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione