Riferimenti
Parker:P2E-KS32C2
Rubix:999180300061846
Produttore:P2E-KS32C2


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | nc (normalmente chiuso) |
| Materiale del corpo | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOLENOID 15MM NC M/O 24VDC P2E-KS32C2
Elettrovalvola a bobina Parker Hannifin P2E-KS32C2 per 24 V DC, versione NC (flusso standard) con dado di bloccaggio (bloccaggio a filo). Funzionamento fino a 10 bar e a temperature -15…+60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Tipo di raccordo | nc (normalmente chiuso) |
| Materiale del corpo | plastica |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | zacisk przewodu (captive wire clamp) |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione