Riferimenti
Camozzi:A321-1E2
Rubix:170000000463092
Produttore:A321-1E2


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 2/2 vie nc |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g1/8 |
| Materiale del corpo | ottone |
Dettagli del prodotto : 20-0321-1300 A321-1E2
Elettrovalvola Camozzi Serie A A321-1E2 2/2 vie NC con attacco filettato G1/8. Tensione in AC/DC selezionabile, con temperatura 0-60°C e pressione -0,9…15 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 2/2 vie nc |
|---|---|
| Tipo di raccordo | g1/8 |
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 380 V |
| Connessione | g1/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione