Riferimenti
Danfoss:032U538002
Rubix:160000000691179
Produttore:032U538002
EAN:5702428443234

Dettagli del prodotto : VALVE EV251B 10B G 38N NC688 BB024DS 032U538002
VALVE EV251B 10B G 38N NC688 BB024DS
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | g 3/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 90 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
