Riferimenti
Asco:400904-542
Rubix:999200520040985
Produttore:400904-542
EAN:3661475003681




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bobina cm22 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | dc |
| Materiale del corpo | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : COIL.24/DC.2,5 W.CM22.SC 400904-542
Dimensione bobina 22 - 50/60 Hz classe F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina cm22 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | dc |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | en 175301-803 (11 mm), industry standard form b (type 01) |
| Min. Temperatura d'impiego | -25 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione