00435275-ARTICOLO EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q
Rubix:999221025043088
Produttore:00435275
00435275-ARTICOLO EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordorc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00435275-ARTICOLO EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q


Elettrovalvola a 5 porte conforme alla norma ISO 15407-1
Interfaccia conforme alla taglia 1 (EVS1-01) e alla taglia 2 (EVS1-02)
Leggera con elevata capacità di flusso (fino a 1000 l/min)
Disponibilità: guarnizione in gomma/metallo; connettore M
Conformità IP65.
•Large capacity.
•Light weight.
•ISO 15407-1 Interface.
•Enclosure rate IP65.

Size: 01 (Size 01)
Passage Symbol: FHG (3 Position Closed Centre)
Number of Solenoids: D (Double)
Rated Voltage: 3 (24 VDC)
Option: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Sealing Type: R (Rubber Seal)
Port Size: Without Sub-plate
Thread: Rc (Or none in the case without sub-plate)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordorc
Tensione24 V
Connessionerc
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
141,73 IVA esclusa
/ Unità
172,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione