7321BCN00 443782W

Hannifin Elettrovalvola NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:443782W
Rubix:999180300061735
Produttore:443782W
7321BCN00 443782W

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordobsp
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7321BCN00 443782W


Le elettrovalvole ad azionamento indiretto della Serie B comprendono numerose opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse nei mercati industriali e di processo, quando è richiesto un controllo preciso e affidabile di acqua, oli leggeri e liquidi neutri. Il design solido e robusto comprende corpi in ottone e un operatore in acciaio inossidabile che garantisce milioni di cicli di vita. Questa soluzione è in grado di ottimizzare i costi totali di gestione in un'ampia gamma di applicazioni gravose ed esigenti in ambienti sicuri o difficili, compresi gli ambienti ATEX.
Tipo di azionamento: Azionato da pilota
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Ottone
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Dimensione orifizio di scarico: -
Coefficiente di flusso 1: 140
Coefficiente di flusso 2: 8,4
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: +90° C
Pressione massima di esercizio: 20 bar AC/DC
Media: Acqua
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 0,1 bar (AC o DC)
Dimensione orifizio: 20 mm
Dimensione attacco: G 3/4
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie

Punti di forza

Effetto anti-colpo d'ariete
Modularità della batteria
Portata migliore della categoria

Applicazioni

Industriale;Idraulica;Irrigazione;Distribuzione dell'acqua;Autolavaggio;Raffreddamento e clima;Antincendio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordobsp
Materiale del corpoottone
Connessionebsp
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego90 °C
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Codice doganale84812090
116,61 IVA esclusa
/ Unità
142,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione