Riferimenti
Asco:43004417
Rubix:999200520041027
Produttore:43004417




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bobina cm22 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | ac |
| Materiale del corpo | plastica |
Dettagli del prodotto : COIL S.22 2,5W CL.F 48/50-60 43004417
Dimensione bobina 22 - 50/60 Hz classe F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina cm22 |
|---|---|
| Tipo di raccordo | ac |
| Materiale del corpo | plastica |
| Tensione | 48 V |
| Connessione | connector with two 0,5 mm2 lead wires + built-in led and electrical protection or cable ends, 0,5 m long |
| Min. Temperatura d'impiego | 5 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione