Riferimenti
Parker:VE13-ESC042C2
Rubix:999190800537198
Produttore:VE13-ESC042C2


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola pneumatica |
|---|---|
| Tipo di raccordo | connettore per cavo tipo a (24 v ac/dc, led+vdr) |
| Materiale del corpo | plastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA PNEUMATICA VE13ESC042C2
Valvola Parker ve13-esc042c2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola pneumatica |
|---|---|
| Tipo di raccordo | connettore per cavo tipo a (24 v ac/dc, led+vdr) |
| Materiale del corpo | plastica |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | orifice ø2,0 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 55 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione