Riferimenti
Bürkert:00221929
Rubix:999190900098234
Produttore:00221929


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | normalmente aperta |
|---|---|
| Tipo di raccordo | filettatura interna 1/2 pollice |
| Materiale del corpo | ottone |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6281-EV-B13,0BBMSGM84-5-230/50-07 00221929
La valvola 6281 è una valvola a diaframma servoazionata. Per il funzionamento della valvola è sempre necessario un valore minimo di pressione differenziale. A seconda dell'applicazione sono disponibili diversi materiali del diaframma e diverse modalità di azione. Il corpo standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. L'offerta dei corpi è completata da una variante in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata nella tecnologia a doppia bobina. È possibile la fornitura della valvola con un comando manuale per una semplice manutenzione e messa in servizio.
ELETTROVALVOLA Modello:6281 Attacco:1/2" Numero Vie:2/2 Tensione:230V/50HZ Tipologia:NORMALMENTE APERTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | normalmente aperta |
|---|---|
| Tipo di raccordo | filettatura interna 1/2 pollice |
| Materiale del corpo | ottone |
| Tensione | 230 V |
| Connessione | npt1/2 |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0,2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione