00162851-E.VAL.5/2 MON.24VDC AZI.M/BLO SYJ3143-5LOUD-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ3143-5LOUD-Q
Rubix:999220527020902
Produttore:SYJ3143-5LOUD-Q
EAN:3618036153286
00162851-E.VAL.5/2 MON.24VDC AZI.M/BLO SYJ3143-5LOUD-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordolo: connettore a spina di tipo l senza connettore
Materiale del corpoacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00162851-E.VAL.5/2 MON.24VDC AZI.M/BLO SYJ3143-5LOUD-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordolo: connettore a spina di tipo l senza connettore
Materiale del corpoacciaio zincato
Tensione24 V
Connessionerc(pt)1/8 (p, r ports)
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio7,1 bar
55,17 IVA esclusa
/ Unità
67,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione