00288686-ELETTROVALVOLA 20 5 VIE SYJ3143-SLOU-Q
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SYJ3143-SLOU-Q
Rubix:999220921057551

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 20 5 vie |
|---|---|
| Tipo di raccordo | connettore a spina a l (senza connettore) |
| Materiale del corpo | acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00288686-ELETTROVALVOLA 20 5 VIE SYJ3143-SLOU-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 20 5 vie |
|---|---|
| Tipo di raccordo | connettore a spina a l (senza connettore) |
| Materiale del corpo | acciaio zincato |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | m5 x 0.8 |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione