VALVE EV220B 32B G 114E NC000 032U7132

Elettrovalvola servoassistita 2/2 NC, filtro integrato EV220B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Danfoss:032U7132
Rubix:160000000691194
Produttore:032U7132
EAN:5702423011209
VALVE EV220B 32B G 114E NC000 032U7132

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola evsi
Tipo di raccordo1 1/4
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 32B G 114E NC000 032U7132


Elettrovalvola servocomandata, filtro integrato per proteggere il sistema di pilotaggio, scaricatore di colpi d'ariete, regolazione del tempo di chiusura disponibile. Guarnizione in EPDM. Omologata ACS.

Applicazioni

Per aria, acqua e gas.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1915 g
Tipologiavalvola evsi
Tipo di raccordo1 1/4
Materiale del corpoottone
Connessioneiso 228-1 g 1 1/4
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego120 °C
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDK
Codice doganale84818079
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione