8025223-ELETTROVALVOLA MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3

Solenoid valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3
Rubix:999200100005075
Produttore:8025223
EAN:4052568279059
8025223-ELETTROVALVOLA MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8025223-ELETTROVALVOLA MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3


Elettrovalvola MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=10 l/min, Pressione d'esercizio=1,5 - 8 bar
Solenoid valve MHA1-M1R-3/2G-0,6-P3 8025223

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale del corpoplastica
Tensione24 V
Connessionesub-base
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Max. Temperatura d'impiego40 °C
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
27,09 IVA esclusa
/ Unità
33,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione