COIL.48/50-60..4,0W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-185

Bobina CM22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:400127-185
Rubix:999200520040916
Produttore:400127-185
EAN:3661475002516
COIL.48/50-60..4,0W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-185

Riepilogo info tecniche

Tipologiacm22
Tipo di raccordoac
Materiale del corpoplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COIL.48/50-60..4,0W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-185


Dimensione bobina 22 - 50/60 Hz classe F

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacm22
Tipo di raccordoac
Materiale del corpoplastica
Tensione48 V
Connessionedin 43650, 11 mm, industry standard b (type 01)
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 34,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione