Riferimenti
Festo:VMPA14-M1H-I-PI
Rubix:160000001751693
Produttore:573728
EAN:4052568260248

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Tipo di raccordo | a comando pilota |
| Materiale del corpo | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 573728-ELETTROVALVOLA VMPA14-M1H-I-PI
Elettrovalvola VMPA14-M1H-I-PI Funzione valvola=2x2/2, chiuse, monostabili, Tipo di azionamento=Elettrico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale normale=670 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar
VMPA14-M1H-I-PI ELETTROVALVOLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola |
|---|---|
| Tipo di raccordo | a comando pilota |
| Materiale del corpo | alluminio |
| Tensione | 24 V |
| Connessione | met doorsteekmontage |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione