VALVE EV220B 20B G 34E NC000 032U7120

Elettrovalvola servoassistita 2/2 NC, filtro integrato EV220B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Danfoss:032U7120
Rubix:160000000691192
Produttore:032U7120
EAN:5702423009510
VALVE EV220B 20B G 34E NC000 032U7120

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola evsi
Tipo di raccordo3/4
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 20B G 34E NC000 032U7120


Elettrovalvola servocomandata, filtro integrato per proteggere il sistema di pilotaggio, scaricatore di colpi d'ariete, regolazione del tempo di chiusura disponibile. Guarnizione in EPDM. Omologata ACS.

Applicazioni

Per aria, acqua e gas.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso864 g
Tipologiavalvola evsi
Tipo di raccordo3/4
Materiale del corpoottone
Connessioneg 3/4 (iso 228-1, internal thread)
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego120 °C
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Paese d'origineDK
Codice doganale84818079
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione