00142396-E.VAL.3/2 D/SPOLA N.C. 24VDC SV1A00K-5FU

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV1A00K-5FU
Rubix:999220415020701
Produttore:SV1A00K-5FU
EAN:3618036202779
00142396-E.VAL.3/2 D/SPOLA N.C. 24VDC SV1A00K-5FU

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordoplug-in
Materiale del corpoalluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00142396-E.VAL.3/2 D/SPOLA N.C. 24VDC SV1A00K-5FU


Questo utilizza un connettore multiplo al posto dei tradizionali cavi per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I manifold con base a cassetta offrono la massima flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. L'uso di connettori a 34 pin consente di collegare fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Function: A (4 Position Dual 3 Port N.C./N.C.)
Pilot: Internal Pilot
Back Pressure Check: K (Built-in)
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Tipo di raccordoplug-in
Materiale del corpoalluminio
Tensione24 V
Connessionem12 waterproof connector
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego50 °C
Pressione minima di esercizio-1 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
109,87 IVA esclusa
/ Unità
134,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione