ELETTR.6213-00-A20,0 BBMSGM86-5-024/50-08* 00221635

TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a controllo positivo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bürkert:221635
Rubix:999230705008541
Produttore:00221635
ELETTR.6213-00-A20,0 BBMSGM86-5-024/50-08* 00221635

Dettagli del prodotto : ELETTR.6213-00-A20,0 BBMSGM86-5-024/50-08* 00221635


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocontrollata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione separata (HP00), che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda dell'applicazione, sono disponibili diversi materiali per le membrane. L'alloggiamento è disponibile in ottone, acciaio inox e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile l'ottone resistente allo zinco. Per ridurre il consumo di energia elettrica durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica integrata di kick e drop in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
146,00 IVA esclusa
/ Unità
178,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione