2/2NC BRASS D=NR DN20 G3/4 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D009-003

Elettrovalvola 2/2 NC Serie 238

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:E238D009-003
Rubix:999200520045920
Produttore:E238D009-003
2/2NC BRASS D=NR DN20 G3/4 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D009-003

Riepilogo info tecniche

Tipologia2/2
Tipo di raccordo3/4
Materiale del corpoottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2/2NC BRASS D=NR DN20 G3/4 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D009-003


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione dell'aria, processi di imballaggio, sistemi di trattamento dell'acqua e delle acque reflue, ecc. Campo di temperatura da 0 a 130°C. Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2/2
Tipo di raccordo3/4
Materiale del corpoottone
Connessioneg 3/4
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
203,45 IVA esclusa
/ Unità
248,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione