00162604-E.VALV.5/2MONOS.24VDC SY3140-5LU-Q
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY3140-5LU-Q
Rubix:999220113001649
Produttore:SY3140-5LU-Q
Documenti
Dettagli del prodotto : 00162604-E.VALV.5/2MONOS.24VDC SY3140-5LU-Q
Migliori prestazioni e affidabilità del prodotto. Hanno la stessa larghezza di valvola dei loro predecessori, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. Le dimensioni della valvola possono essere ridotte. Si risparmia energia e spazio.
Punti di forza
Aumento del flusso
Il consumo di energia è ridotto dal circuito di risparmio energetico
Risparmio di spazio/miglioramento dell'operatività
Il consumo di energia è ridotto dal circuito di risparmio energetico
Risparmio di spazio/miglioramento dell'operatività
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 24 V |
|---|---|
| Connessione | rc |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
