COIL.230/50-60.4,0W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-197

Bobina CM22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:400127-197
Rubix:160000001440586
Produttore:400127-197
EAN:3661475176552
COIL.230/50-60.4,0W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-197

Riepilogo info tecniche

Tipologiacm22
Tipo di raccordoac
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COIL.230/50-60.4,0W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-197


Dimensione bobina 22 - 50/60 Hz classe F

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacm22
Tipo di raccordoac
Tensione230 V
Connessioneg (iso 228/1)
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
31,84 IVA esclusa
/ Unità
38,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione