6091 A1 P3 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI (CLASSE A1) CON PUNTO DI EBOLLIZIONE > 65GR. + POLVERI ( 7100104310

3M™ 6091 Filtro per gas, vapori e polveri A1P3 R

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100104310
Rubix:999190300024249
Produttore:7100104310
6091 A1 P3 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI (CLASSE A1) CON PUNTO DI EBOLLIZIONE > 65GR. + POLVERI ( 7100104310

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltri combinati
Classea1p3 r
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6091 A1 P3 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI (CLASSE A1) CON PUNTO DI EBOLLIZIONE > 65GR. + POLVERI ( 7100104310


Per una protezione delle vie respiratorie di classe A1P3 R da gas e vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e dal particolato, usa i filtri per gas, vapori e particolato 3M™, 6091. Sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili, per garantire la tua sicurezza quando lavori in ambienti pericolosi. I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, e sono studiati per ottimizzare il campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta.

Punti di forza

Protezione da gas e vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e dal particolato Protezione unita a comfort ed equilibrio Studiati per ottimizzare il campo visivo Leggeri, con bassa resistenza respiratoria Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto

Applicazioni

Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltri combinati
Classea1p3 r
Collegamentobayonet connector
€ 62,75 IVA esclusa
/ 4 Unità
€ 76,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione