2128 FILTRO PER POLVERI, VAPORI ORGANICI E GAS ACIDI IN CONCENTRAZIONI < TLV CLASSE P2 7000052348-NR

3M 2128 FILTRO ANTIPARTICOLATO PK20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:2128
Rubix:999190300023472
Produttore:7000052348
EAN:00051131529052
2128 FILTRO PER POLVERI, VAPORI ORGANICI E GAS ACIDI IN CONCENTRAZIONI < TLV CLASSE P2 7000052348-NR

Riepilogo info tecniche

Tipologiap2r
Classep2r+ odours organic vapours + acid gas odours

Dettagli del prodotto : 2128 FILTRO PER POLVERI, VAPORI ORGANICI E GAS ACIDI IN CONCENTRAZIONI < TLV CLASSE P2 7000052348-NR


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.

Punti di forza

Protegge da una serie di polveri, nebbie e particolati;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Dispone di un attacco a baionetta 3M;Leggero con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere semiautomatiche e intere 3M™ con attacco a baionetta;È sufficiente allineare e girare per fissare i filtri in posizione.

Applicazioni

Adatto per maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale con attacco a baionetta || Da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiap2r
Classep2r+ odours organic vapours + acid gas odours
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Tipologia

Classe