FILTRO ANTIPARTICOLATO, P2 R, 2128 7000052348

3M 2128 FILTRO ANTIPARTICOLATO PK20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:2128
Rubix:999240416003856
Produttore:7000052348
EAN:0051131529052
FILTRO ANTIPARTICOLATO, P2 R, 2128 7000052348

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltri antiparticolato
Classep2r+ odori vapori organici + odori di gas acido

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO ANTIPARTICOLATO, P2 R, 2128 7000052348


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.
I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.

Punti di forza

Protegge da una serie di polveri, nebbie e particolati;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Dispone di un attacco a baionetta 3M;Leggero con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere semiautomatiche e intere 3M™ con attacco a baionetta;È sufficiente allineare e girare per fissare i filtri in posizione.

Applicazioni

Adatto per maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale con attacco a baionetta || Da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltri antiparticolato
Classep2r+ odori vapori organici + odori di gas acido
€ 458,60 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 559,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Classe