6035 FILTRO PER POLVERI CLASSE P3 CON PROTEZIONE IN POLICARBONATO 7000032083
Filtri antiparticolato 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:6035
Rubix:999180300076094
Produttore:7000032083
EAN:04054596788527
Documenti
Dettagli del prodotto : 6035 FILTRO PER POLVERI CLASSE P3 CON PROTEZIONE IN POLICARBONATO 7000032083
I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.
I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni con custodia rigida per operazioni pesanti e quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente in posizione, basta allineare i collegamenti e ruotarli in posizione. Possono essere usati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta.
Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.
I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.
Punti di forza
Protezione da vari polveri, nebbie e particolato;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Presenta attacco a baionetta 3M;Leggeri, con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere a pieno facciale e semimaschere 3M™ con attacco a baionetta;È sufficiente allineare e ruotare per fissare i filtri in posizione.
Applicazioni
Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta || Protezione in ambienti pericolosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro antifuliggine |
|---|---|
| Classe | p3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,64 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 161,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore