FILTRO ANTIPARTICOLATO5911 P1 R 7000037673
Filtri antiparticolato 3M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:5911
Rubix:999190300025475
Produttore:7000037673
EAN:04046719550111

Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO ANTIPARTICOLATO5911 P1 R 7000037673
I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Possono essere utilizzati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta.
Punti di forza
Proteggono da una serie di polveri, nebbie e particolati;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Dispone della connessione a baionetta 3M;Leggero con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere semiautomatiche e intere 3M™ con connessione a baionetta;Basta allineare e ruotare per fissare i filtri in posizione.
Applicazioni
Da utilizzare con le maschere riutilizzabili 3M™ dotate di attacco a baionetta; per lavorare in sicurezza in ambienti pericolosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro antiparticolato |
|---|---|
| Classe | p1r |
| Collegamento | bayonet connector |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore