FILTRO IN ALLUMINIO 1784000

ABEK2P3 Filtro in alluminio - confezionato in scatole da 27 filtri

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:1784000
Rubix:160000000776237
EAN:7312557840002
FILTRO IN ALLUMINIO 1784000

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro
Classea2b2e2k2 p3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILTRO IN ALLUMINIO 1784000


Le prestazioni di filtrazione per gas e particelle superano i requisiti dello standard CE per un'efficienza di filtrazione eccellente e di lunga durata. Fornito con 2 tappi a tenuta stagna per una conservazione sicura. Norme: EN14387, EN148 e EN143.

Punti di forza

Struttura specifica della cartuccia per migliorare la resistenza respiratoria e il comfort dell'utente. Design adattato per non ostruire il campo visivo. Avvolte singolarmente per una maggiore protezione. Coperchi di sicurezza per la conservazione dei filtri utente fino a 6 mesi.

Applicazioni

Filtro per semimaschere e maschere intere.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro
Classea2b2e2k2 p3
Materialealluminio
Collegamentord40
€ 28,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione