D701 GHIERA DA UTILIZZARE PER COMBINARE FILTRI POLVERI E FILTRI G&V SERIE HF-800 7100184498

Fermi per filtro 3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:D701
Rubix:999190500036246
Produttore:7100184498
D701 GHIERA DA UTILIZZARE PER COMBINARE FILTRI POLVERI E FILTRI G&V SERIE HF-800 7100184498
Riepilogo info tecniche
Tipologiasupporto del filtro
Classeaccessori
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : D701 GHIERA DA UTILIZZARE PER COMBINARE FILTRI POLVERI E FILTRI G&V SERIE HF-800 7100184498


Avvantaggiati di una protezione su misura per la tua applicazione, grazie ai fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile 3M™ Secure Click™.

Il nostro adattatore per filtro consente agli utenti di combinare i Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ serie 7000 e i Filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™. Gli adattatori filtri possono essere facilmente inseriti e rimossi, consentendo ai lavoratori di regolare le loro combinazioni di filtri in base ai rischi incontrati sul posto di lavoro.
I fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile 3M™ Secure Click™ consentono agli utenti di aggiungere protezione antiparticolato ai Filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™ in uso, per una più ampia gamma di applicazioni. Utilizzati con i Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ serie 7000, i fermi per filtro per il Respiratore riutilizzabile 3M™ consentono agli utenti di combinare facilmente la protezione dei dispositivi, per l'utilizzo in situazioni di rischio legato a gas, vapori e particolato o a una combinazione di questi fattori.

Punti di forza

Combina facilmente i Filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™ con i Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ serie D7000;Collega i Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ serie 7000 ai Filtri per gas e vapore 3M™ Secure Click™;Appositamente progettati per i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™;Facile e rapida applicazione

Applicazioni

Assemblaggio e meccanica; Carteggiatura; Decontaminazione/Smantellamento del sito; Edilizia; Edilizia navale; Farmaceutico; Finitura finale; Finitura in composito; Imbustamento; Lavorazione Metallo; Lavorazione dei metalli; Lavorazione dei minerali; Lavorazione del legno; Lavorazione della carta; Molatura; Operazioni di birrificazione; Operazioni di fonderia; Operazioni tessili; Particelle biologiche aerodisperse; Preparazione alla verniciatura; Produzione agricola; Produzione farmaceutica; Produzione in generale; Pulizia; Riparazioni metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasupporto del filtro
Classeaccessori
Collegamentosecure click
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,04 IVA esclusa
/ 10 Unità
35,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione