Riferimenti
MSA:93-A2B2E2K1-HG P3 R D
Rubix:999180400034881
Produttore:10097231
EAN:4032792217515


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filtro combinato |
|---|---|
| Classe | a2 ;b2; e2; k1; hg; p3; r; d |
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO 93 A2B2E2K1 HG P3 R D (A) 10097231
Il filtro combinato MSA 93 ABEK Hg/St fa parte della gamma della serie 9X di filtri combinati e per gas MSA. Questi filtri sono pienamente conformi alle normative REACH e non includono alcun materiale tossico elencato nella normativa europea.
Applicazioni
Organic gases and vapors with a boiling point > 65 ° C;Inorganic gases and vapors;e.g. chlorine;hydrogen sulfide;hydrogen cyanide;Sulfur dioxide;hydrogen chloride and other acid gases;Ammonia and organic ammonia derivatives;Mercury;Particles
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro combinato |
|---|---|
| Classe | a2 ;b2; e2; k1; hg; p3; r; d |
| Materiale | alluminio (alloggiamento); polipropilene (copertura); carta filtro (filtro) |
| Collegamento | en 148-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione