FILTRO PER GAS E VAPORI ABEK1 A BAIONETTA 6059 7000034747

Filtri 3M™ per gas, vapori e particolato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:K6059
Rubix:999210915010800
Produttore:K6059
EAN:4046719695911
FILTRO PER GAS E VAPORI ABEK1 A BAIONETTA 6059 7000034747
Riepilogo info tecniche
Tipologiafiltro
Classeabek1
Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER GAS E VAPORI ABEK1 A BAIONETTA 6059 7000034747


Per la protezione delle vie respiratorie da una combinazione di vapori, gas e particolato, utilizzate i filtri 3M™ per gas, vapori e particolato. È sufficiente scegliere il tipo di filtro più adatto alle esigenze e ai requisiti individuali, allineare il raccordo e ruotarlo per bloccarlo in posizione. Sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere integrali* riutilizzabili (con attacco a baionetta) per lavorare in sicurezza in un'ampia gamma di ambienti pericolosi. I nostri filtri leggeri combinano protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento quando sono collegati alla maschera, mentre il profilo posteriore arrotondato è progettato per ottimizzare il campo visivo. Possono essere agganciati in modo rapido e semplice e possono essere utilizzati con tutte le maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale dotate di connessione a baionetta. *I modelli 6098 e 6099 non sono adatti all'uso con respiratori a mezza maschera.
6059 FILTRO PER VAPORI ORGANICI, GAS/VAPORI INORGANICI, GAS ACIDI E AMMONIACA/METILAMMINA CLASSE ABE

Punti di forza

Protegge da una serie di vapori, gas e particolati; combina la protezione con il comfort e l'equilibrio; design a basso profilo per ottimizzare il campo visivo; leggero con bassa resistenza respiratoria; l'attacco a baionetta si adatta a un'ampia gamma di maschere riutilizzabili 3M™ compatibili a metà e a tutto il viso; Twist and click per un adattamento rapido e semplice; adatto per maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a tutto il viso con attacco a baionetta; da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi.

Applicazioni

Adatto per maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale con attacco a baionetta; da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro
Classeabek1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,21 IVA esclusa
/ 2 Unità
19,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore