FILTRO RD40 - 1140 A2B2E2K1 HG P3 R D 6738815
1140 filtro A2B2E2K1 Hg P3 - Rd40
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dräger:6738815
Rubix:999250826020050
EAN:4026056004744

Dettagli del prodotto : FILTRO RD40 - 1140 A2B2E2K1 HG P3 R D 6738815
Filtro respiratorio che protegge da ammoniaca, vapori di mercurio, gas acidi, inorganici e organici con punto di ebollizione uguale o superiore a 65°C, nonché da aerosol: polvere, fumo, liquidi in sospensione, microrganismi come alcuni virus, batteri, spore, funghi, ecc. .... Capacità del filtro antigas: 5.000 ppm, tranne che per l'ammoniaca: 1.000 ppm. Efficienza del filtro antiparticolato maggiore o uguale al 99,95%. Durata massima del filtro contro i vapori di mercurio: 50 ore. Standard EN14387.
Punti di forza
Elevata sicurezza: l'involucro in alluminio consente di individuare eventuali danni al filtro. Può essere montato su qualsiasi facciale con connettore universale Rd 40, in conformità alla norma EN 148. Rispettoso dell'ambiente, realizzato con un materiale naturale rinnovabile: i trucioli di cocco.
Applicazioni
L'industria chimica, automobilistica, navale, metallurgica e dei servizi...
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 520 g |
|---|---|
| Tipologia | filtro |
| Classe | a2b2e2k1 hg p3 r d |
| Materiale | alluminio |
| Collegamento | rd40 |
| 125 mm | |
| 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
