D3135 FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 R 7100197284
Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:D3135
Rubix:999190500036267
Produttore:7100197284
EAN:0051131277991
Documenti
Dettagli del prodotto : D3135 FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 R 7100197284
I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono filtri leggeri che combinano protezione e comfort. Usati in coppia, i nostri filtri antiparticolato offrono una bassa resistenza respiratoria, un buon bilanciamento e un ottimo campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce e possono essere utilizzati con il respiratore riutilizzabile 3M™ Secure Click™.
I filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ sono certificati CE per ambienti contenenti determinate particelle, per l'uso con i Respiratori 3M™ Secure Click™
Punti di forza
I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione;Protegge da particolato con riduzione degli odori sgradevoli provocati da vapori organici/gas acidi opzionale;Connessione rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto;Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™;Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e comfort;Protezione in ambienti pericolosi
Applicazioni
Brasatura, Taglio, Smerigliatura, Rimozione stampi, Levigatura, Segatura, Saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro |
|---|---|
| Classe | p3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,36 IVA esclusa
/ 10 Pacchetti
€ 162,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione