6054 FILTRO PER AMMONIACA/METILAMMINA CLASSE K1 7000034750
Filtro per vapori organici 3M™ 6001
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:6054
Rubix:999190300024254
Produttore:7000034750

Documenti
Dettagli del prodotto : 6054 FILTRO PER AMMONIACA/METILAMMINA CLASSE K1 7000034750
Per una protezione delle vie respiratorie da una combinazione di gas, vapori e particolato, usa i Filtri per gas, vapori e particolato 3M™. Scegli semplicemente il tipo di filtro adatto alle tue esigenze e ai requisiti individuali, allinea la connessione e ruota per bloccare il dispositivo in posizione. Questi sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili* (con connettore a baionetta), per lavorare in sicurezza negli ambienti pericolosi.
I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo.
Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.
*I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.
I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo.
Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.
*I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.
I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ sono dotati di una connessione a baionetta che si adatta a un'ampia gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ compatibili. Il profilo a spiovente è progettato per ottimizzare il campo visivo. La nostra gamma di filtri leggeri offre una protezione delle vie respiratorie correttamente bilanciata per ambienti pericolosi.
Punti di forza
Protezione da vari gas e vapori e dal particolato;Protezione unita a comfort ed equilibrio;Design a basso profilo per ottimizzare il tuo campo visivo;Leggeri, con bassa resistenza respiratoria;Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili 3M™;Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto;Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta;Protezione in ambienti pericolosi
Applicazioni
Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta;Protezione in ambienti pericolosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtro per gas e vapori |
|---|---|
| Classe | k1 |
| Materiale | polistirene; carbone attivo |
| Collegamento | baionetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,98 IVA esclusa
/ 8 Unità
€ 86,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione