FILTRO PER POLVERI5125, A1P2R. 7000061550

Filtri antiparticolato 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:5125
Rubix:999220804031634
Produttore:7000061550
EAN:4046719131716
FILTRO PER POLVERI5125, A1P2R. 7000061550

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltri antiparticolato
Classea1p2 r
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER POLVERI5125, A1P2R. 7000061550


I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.

I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni con custodia rigida per operazioni pesanti e quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente in posizione, basta allineare i collegamenti e ruotarli in posizione. Possono essere usati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta.

Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.
I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato.

Punti di forza

Protezione da vari polveri, nebbie e particolato;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Presenta attacco a baionetta 3M;Leggeri, con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere a pieno facciale e semimaschere 3M™ con attacco a baionetta;È sufficiente allineare e ruotare per fissare i filtri in posizione.

Applicazioni

Finitura di materiali compositi - Finitura - Lavori di montaggio e meccanici - Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)110x104x190 mm
Peso imballaggio366,875 g
Tipologiafiltri antiparticolato
Classea1p2 r
Collegamentobajonettanschluss (3m)
€ 59,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione