FILTRO PER POLVERI P3 R CARBONI ATTIVI A BAIONETTA 2138 7000029735

Filtri antiparticolato 3M™ 2138

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:2138
Rubix:999190300024469
Produttore:7000029735
EAN:00051131529076
FILTRO PER POLVERI P3 R CARBONI ATTIVI A BAIONETTA 2138 7000029735
Riepilogo info tecniche
Tipologiafiltri antiparticolato
Classep3r+ odori vapori organici + odori gas acidi
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER POLVERI P3 R CARBONI ATTIVI A BAIONETTA 2138 7000029735


I filtri antiparticolato 3M™ forniscono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio con profilo a spiovente e sottile, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con fermo per filtro 3M™ 501 e Filtro per gas e vapori 3M™ per fornire una protezione combinata da gas, vapore e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni con custodia rigida per operazioni pesanti e quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente in posizione, basta allineare i collegamenti e ruotarli in posizione. Possono essere usati con tutti i respiratori riutilizzabili 3M dotati di attacco a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls.
2138 FILTRO PER POLVERI, VAPORI ORGANICI, GAS ACIDI IN CONCENTRAZIONI < TLV CLASSE P3

Punti di forza

Protezione da vari polveri, nebbie e particolato;Opzioni per la protezione P1, P2 o P3;Presenta attacco a baionetta 3M;Leggeri, con bassa resistenza respiratoria;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Compatibile con le maschere a pieno facciale e semimaschere 3M™ con attacco a baionetta;È sufficiente allineare e ruotare per fissare i filtri in posizione.

Applicazioni

Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltri antiparticolato
Classep3r+ odori vapori organici + odori gas acidi
Materialepolipropilene
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,51 IVA esclusa
/ 2 Unità
17,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore