FILTRO COMPLETO ABEK1P3 A BAIONETTA 6092 7100104317
3M™ 6092 Filtro per gas, vapori e polveri A1B1E1K1P3 R + formaldeide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100104317
Rubix:999190300023686
Produttore:7100104317
EAN:0051131272637
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO COMPLETO ABEK1P3 A BAIONETTA 6092 7100104317
Per una protezione delle vie respiratorie di classe ABEKP3 da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), inorganici, gas acidi, ammoniaca, particolato e formaldeide, usa i filtri per gas, vapori e particolato 3M™, 6092. Sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili, per garantire la tua sicurezza quando lavori in ambienti pericolosi.
I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, e sono studiati per ottimizzare il campo visivo.
Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta.
Punti di forza
Protezione combinata da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), inorganici, gas acidi, ammoniaca, particolato e formaldeide Protezione unita a comfort ed equilibrio Studiati per ottimizzare il campo visivo Leggeri, con bassa resistenza respiratoria Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto
Applicazioni
Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filtri combinati |
|---|---|
| Classe | a1b1e1k1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,30 IVA esclusa
/ 4 Unità
€ 83,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore