D8051 FILTRO A1 PER GAS & VAPORI ORGANICI (CLASSE A1) 7100153224

Filtri per gas vapore e particolato 3M™ Secure Click™ serie D8000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:D8051
Rubix:999191000102024
Produttore:7100153224
D8051 FILTRO A1 PER GAS & VAPORI ORGANICI (CLASSE A1) 7100153224

Riepilogo info tecniche

Tipologiagas, filtro antiparticolato per vapori
Classea1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D8051 FILTRO A1 PER GAS & VAPORI ORGANICI (CLASSE A1) 7100153224


I filtri per gas, vapore e particolato 3M™ Secure Click™ serie D8000 possono offrire protezione contro una gamma di pericoli per le vie respiratorie a seconda del modello selezionato.

Adatte all'utilizzo con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™, le nostre cartucce possono essere utilizzate anche in combinazione con i filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™ serie D7900, con fermo per filtro 3M™ D701.
Prova la traspirabilità e il comfort dei filtri per gas e vapori 3M™ Secure Click™ che contribuiscono a fornire la protezione respiratoria contro una vasta gamma di gas e vapori, a seconda del modello selezionato. I filtri per gas e vapori 3M™ Secure Click™ sfruttano la tecnologia a doppio flusso per una respirazione facile. Il sistema di connessione Secure Click™ aiuta a garantire che i filtri siano installati correttamente. Sono approvati CE per l'uso con i respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™ serie HF-800 e serie FF-800.

Punti di forza

I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione;Protegge da una gamma di pericoli per le vie respiratorie a seconda del modello scelto;Connessione della cartuccia rapido e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto;Da utilizzare con i Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™;Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e compatibilità con schermi per saldatura e molatura

Applicazioni

Macchie; Manipolazione di sostanze chimiche; Pulitura delle parti; Pulizia; Ricarica in batch; Rivestimenti sigillanti; Sostituzione; Verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagas, filtro antiparticolato per vapori
Classea1
Collegamentosecure click
€ 79,94 IVA esclusa
/ 4 Unità
€ 97,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione