FILTRO PER GAS E VAPORI A1 A BAIONETTA 6051 7000034751

Filtri 3M™ per gas, vapori e particolato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000034751
Rubix:160000000121463
Produttore:7000034751
FILTRO PER GAS E VAPORI A1 A BAIONETTA 6051 7000034751

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FILTRO PER GAS E VAPORI A1 A BAIONETTA 6051 7000034751


Per la protezione delle vie respiratorie da una combinazione di vapori, gas e particolato, utilizzate i filtri 3M™ per gas, vapori e particolato. È sufficiente scegliere il tipo di filtro più adatto alle esigenze e ai requisiti individuali, allineare il raccordo e ruotarlo per bloccarlo in posizione. Sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere integrali* riutilizzabili (con attacco a baionetta) per lavorare in sicurezza in un'ampia gamma di ambienti pericolosi. I nostri filtri leggeri combinano protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento quando sono collegati alla maschera, mentre il profilo posteriore arrotondato è progettato per ottimizzare il campo visivo. Possono essere agganciati in modo rapido e semplice e possono essere utilizzati con tutte le maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale dotate di attacco a baionetta. Per identificare il filtro adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il Software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls. *I filtri 6098 e 6099 non sono adatti all'uso con respiratori a semimaschera.
6051 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI CLASSE A1

Punti di forza

Protegge da una serie di vapori, gas e particolati; combina la protezione con il comfort e l'equilibrio; design a basso profilo per ottimizzare il campo visivo; leggerezza e bassa resistenza respiratoria; l'attacco a baionetta si adatta a un'ampia gamma di maschere riutilizzabili 3M™ compatibili a metà e a tutto il viso; Twist and click per un'applicazione facile e veloce; adatte alle maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a tutto il viso con attacco a baionetta; da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi.

Applicazioni

Adatto per maschere riutilizzabili 3M™ a metà e a pieno facciale con attacco a baionetta; da utilizzare per la protezione in ambienti pericolosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa1
Classea1
Materialecarbone attivo
Collegamentobayonet connector
€ 13,53 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 16,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore