FILTRO PER GAS E VAPORI A2 A BAIONETTA 6055 7000034749

Filtro per vapori organici 3M™ 6001 6055

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000034749
Rubix:999190300025408
Produttore:7000034749
EAN:04054596842533
FILTRO PER GAS E VAPORI A2 A BAIONETTA 6055 7000034749

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FILTRO PER GAS E VAPORI A2 A BAIONETTA 6055 7000034749


Per una protezione delle vie respiratorie da una combinazione di gas, vapori e particolato, usa i Filtri per gas, vapori e particolato 3M™. Scegli semplicemente il tipo di filtro adatto alle tue esigenze e ai requisiti individuali, allinea la connessione e ruota per bloccare il dispositivo in posizione. Questi sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili* (con connettore a baionetta), per lavorare in sicurezza negli ambienti pericolosi. I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls. *I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.
6055 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI CLASSE A2

Punti di forza

Protezione da vari gas e vapori e dal particolato;Protezione unita a comfort ed equilibrio;Design a basso profilo per ottimizzare il tuo campo visivo;Leggeri, con bassa resistenza respiratoria;Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili 3M™;Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto;Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta;Protezione in ambienti pericolosi

Applicazioni

Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa2
Classea2
Collegamentobayonet connector
€ 15,80 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 19,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore